※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BW40
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23945469
品番
CRB2BW40-180SZ-XC2
参考基準価格(税別)
¥18,370
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
揺動角度(°)
(180) 180
ベーン形式
(S) シングルベーン
サイズ
40
取付支持形式
(B) 基本形
鉛直軸形式
(W) 長軸キー、短軸一面取
接続ポート位置
(-) ボディ側面
CADデータダウンロード