※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BY30
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23945523
品番
CRB2BY30-90SEZ
参考基準価格(税別)
¥25,030
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
揺動角度(°)
(90) 90
ベーン形式
(S) シングルベーン
サイズ
30
取付支持形式
(B) 基本形
鉛直軸形式
(Y) 両軸一面取
接続ポート位置
(E) ボディ軸方向
CADデータダウンロード