曜日別特売
MGQM40-50-M9NWV ガイド付薄形シリンダ (MGQM40-5~) SMC 23950866

ガイド付薄形シリンダ (MGQM40-5~)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類M9NWV注文コード23950866品番MGQM40-50-M9NWV
参考基準価格(税別)¥42,630販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドリード線長さ(mm)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcmmオートスイッチ種類M9NWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23950683
2017-01-12
用途: 機械
同進金属工業株式会社

いつもSACうぃ使っています。使いからに違いがあるにですが、ガイドの底が抜けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする