MGQM40-55 ガイド付薄形シリンダ (MGQM40-5〜) SMC 23951541

ガイド付薄形シリンダ (MGQM40-5〜)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)55 作動方式複動形 注文コード23951541 品番MGQM40-55
参考基準価格(税別)¥38,280 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はストローク・作動方式・オートスイッチ種類など97種類から選べます 他の種類を見る

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)55 作動方式複動形 仕様[オートスイッチ]なし(磁石内蔵)、2箇所付 クッション両側ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜60(ただし凍結なきこと) 給油無給油 軸受種類滑り軸受

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23950683
2017-01-12
用途:
機械
同進金属工業株式会社 様

いつもSACうぃ使っています。使いからに違いがあるにですが、ガイドの底が抜けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする