曜日別特売
MKB16-10LZ-XC22 ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB16 SMC 23955043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個クランプストローク(mm)10仕様(-XC22) パッキン類フッ素ゴム注文コード23955043品番MKB16-10LZ-XC22
参考基準価格(税別)¥10,730販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動仕様(-XC22) パッキン類フッ素ゴムボディオプション(-) 標準(めねじ)回転方向(L) 左回転ポートねじの種類(-) Mねじクランプストローク(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする