880045 マイクロケース 1010HK PELICAN(ペリカン) 23961298

 

880045 マイクロケース 1010HK PELICAN(ペリカン) 23961298 880045 マイクロケース 1010HK PELICAN(ペリカン) 23961298 880045 マイクロケース 1010HK PELICAN(ペリカン) 23961298 880045 マイクロケース 1010HK PELICAN(ペリカン) 23961298

マイクロケース 1010HK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23961298 品番880045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

堅牢性と防水性に優れた堅牢性と防水性に優れたPELICANの小型防水ハードケース。水際でのスポーツ時など、携帯電話や小型電子機器の保護に最適です。
高い防水性と頑丈な構造で大切な機材を保護
開閉容易なABS樹脂製の丈夫なロックレバー
O型リング(パッキン)
自動気圧調整バルブ
カラビナ付

ブラック/クリア 質量(g)インナートレー含む:190/インナートレー除く:180 規格IP67 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×102×52 内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×60×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする