880137 マイクロケース 1020HK PELICAN(ペリカン) 23961413

マイクロケース 1020HK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23961413 品番880137
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

堅牢性と防水性に優れた堅牢性と防水性に優れたPELICANの小型防水ハードケース。水際でのスポーツ時など、携帯電話や小型電子機器の保護に最適です。
高い防水性と頑丈な構造で大切な機材を保護
開閉容易なABS樹脂製の丈夫なロックレバー
O型リング(パッキン)
自動気圧調整バルブ
カラビナ付

ブルー 質量(g)インナートレー含む:250/インナートレー除く:240 規格IP67 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×120×53 内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×80×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする