防水エプロン(袖あり)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト 注文コード23970345 品番507-90-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

PVCやクロロブレン合成ゴム等のように塩素を使用していないので、焼却してもダイオキシンを発生させにくいエプロンです。
環境ホルモン等を有する化学物質を材料として使用していません。
有害物質を溶出しません。

ホワイト サイズLL 材質ナイロン100% 肩幅(cm)47 袖丈(cm)55 着丈(cm)125 生地ドミワーク 色番90 生地性能ウェルダー加工、抗菌防臭加工 前幅(cm)57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23970372
2021-01-31
用途:
歯科医院での使用
医療・福祉・介護関連業

ディスポーザブルのものではないので、厚みはあります。冬に使用するには問題ありませんが、暑くなる夏に使用できるかどうかは不明です。

対象商品:
23970372
2020-11-01
用途:
割烹着代わりです。

冬になると、寒くなるので、割烹着代わりに使用をしています。暖かく、水洗いの時、水のしみこみもなく重宝しています。

対象商品:
23970363
2019-07-23
用途:
果樹の消毒
農・林・水産業

丈夫で着心地は良いのですが、夏は少し暑いなあと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする