※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA20R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9PWV 注文コード23977818 品番MSQA20R-M9PWV
参考基準価格(税別)¥83,710 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はオートスイッチ種類など7種類から選べます 他の種類を見る
角度調整範囲0〜190° サイズ20 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類M9PWV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ポートの種類(-) M5 追記号(R) 内部アブソーバ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする