アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ワイパー
アズマ工業の スクイジー・ガラスワイパー
AZB-SP880 ガラスビッグスペア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23981285
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ガラスワイパービッグのスペア商品
材質
水切りゴム:合成ゴム 不織布:ポリエステル・ナイロン、スポンジ:ポリウレタン
幅(mm)
約240
寸法(mm)
70×290×20
繰り返し・詰め替え
対応