アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ワイパー
アズマ工業の スクイジー・ガラスワイパー
AZB-SP760 ガラスハンド40スペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23981416
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ガラスワイパーハンド40のスペア
材質
水切りゴム:合成ゴム
幅(mm)
395
寸法(mm)
395×22×8
繰り返し・詰め替え
対応