ゆにねーむ
【名入れ】箸袋 5型8寸(Illustratorデータ入稿)
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
メーカー直送
内容量
1セット(10000枚)
1セット(20000枚)
1セット(40000枚)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10000枚)
注文コード
23983970
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
Illustrator完全データでご入稿可能なお客様限定!
オリジナル箸袋を小ロットから作成します。
オリジナルデザインの箸袋でお店のイメージに統一感が生まれます!
材質
(用紙)和紙60kg
寸法(mm)
約37.7×130
色数
【印刷】CMYK(白、特色不可)
サービス分類
名入れ
関連資料:
入稿用テンプレート(0.14MB)
注意
※商品をバスケットへ入れた後、「オプション指定」から必要な情報をお知らせ下さい。
デザイン作成に関するやりとりは基本的にメールで行うため、「オプション指定」の内容はお間違いのないようご注意下さい。
※ご注文後、「オプション指定」でご入力頂いたメールアドレスにメーカーから入稿テンプレートファイルをお送りいたします。
テンプレートに沿った内容でデータを作成し、メールに添付してご返信下さい。データが6MBを超える場合はファイル転送サービスをご案内致します。
※メーカーにてデータを確認し、内容に不備などがあった場合は再入稿をお願いする場合がございます。
※テンプレートデータをご返信頂いた時点で作業スタートとなるためキャンセルはできません。
※メーカーでの修正はプリント作業上、問題が生じる部分のみとさせて頂きます。
※色味の調整や程度にかかわらずデザインに関する作業はメーカーでは行いません。
※データの再入稿・修正は最大で三回までとさせていただきます。
※校正サービスは行っておりません。ご了承下さい。
※印刷素材や機材により色味は画面やお手持ちのプリントと完全に一致はしませんのでご了承下さい。
※DIC指定などの色指定も対応しておりません。お送り頂いたデータそのままで出力します。
※金、銀、蛍光色などの特色は承ることができません。
※写真、ロゴマーク、キャラクターなどの著作権・所有権などが生じるものの使用に関する責任はご注文者様にあるものとします。メーカーは関知いたしません。
※1セットのご注文につきデザインは一種類のみです。複数デザインをご希望の場合は必要なセット数をご注文下さい。
※オーダメイド商品のため返品を承ることができませんのでご了承下さい。
【箸袋特有の注意事項】
※最大で2mm程の断裁ズレや折り加工のズレが生じる場合がございます。