チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)100
作動方式複動
仕様(-) 金具なし
オプション(-) 金具なし
タイプ(G) 標準磁石内蔵形
リード線(m)(L) 3
ポートの向き(-) ポート:上/バイパス配管:左
ロック(F) 前進方向ロック
ポートねじの種類(-) Rc1/4
オートスイッチ取付方法(-) 上
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態(P) スイッチ取付ロッド付
先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)