CLK2GC50TN-100-B-XC87 ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC50TN SMC 23997664

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC50TN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100仕様(-XC87) へビーデューティ仕様 o40~o63のみ注文コード23997664品番CLK2GC50TN-100-B-XC87
参考基準価格(税別)¥35,040販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動仕様(-XC87) へビーデューティ仕様 o40~o63のみオプション(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(TN) NPT1/4オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする