SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23998266
品番
AR10-M5-1Y-A
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
管接続口径
(M5) M5×0.8
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
ボディサイズ
10
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2MPa設定
取付け方法
(-) 取付オプションなし
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード