BIDANSEI ミドルローラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23998318 品番 7M-BID7
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

”微弾性塗料”施工に特化したローラー。一本一本の毛が塗面の凹部に入り込むため軽い力で凹凸面・模様面の塗装が可能です。マイクロファイバ—繊維採用で塗料の飛散も少なく、塗料がローラー内部で固まりにくく耐久性も抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。

サイズ(inch)7 材質ポリエステル サイズミドル 質量(g)約66.2 適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ、NAD 筒径(Φmm)27 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
注意
※凹凸面用ローラーのため、平滑面などの仕上げ塗装には向きません。

商品説明動画

BIDANSEI

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
コンクリート凸凹面
建設業・工事業

値段は高いです、ローラーが塗装面に吸い付く感じ(20〜30u位)が有ります。
値段は確かに高いだすが一本で凸凹面で140~50u程の使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする