- フラッシュリーγ 超滑り 持続タイプ モノタロウ 23998397

フラッシュリーγ 超滑り 持続タイプ

(116件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード23998397 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

まるで鏡のような風景が映り込む美しさ抜群の鏡面ポリマー。フラッシュリーβと比較してすべり効果が大幅にアップし、また持続性(約180日間程度)にも大変優れた商品です。作業性に優れた自動車ボディ用メンテナンス剤です。UVカット・PM2.5(微小粒子状大気汚染物質)対策にもなります。付加価値洗車(通常洗車の仕上げに施工)や、トップコート剤(ポリマー洗車の仕上げに施工)として、お客様のニーズに合わせて幅広くご利用いただけます。

特性耐紫外線 仕様使用可能台数/セダンサイズで約35台 成分非イオン系界面活性剤・シリコンレジン・シリコン化合物 タイプ撥水性 液性中性 危険物の類別非危険物
注意
※商品に貼付の注意事項などをよく読んで理解の上使用して下さい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23998397 - 17797623 B01050 ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 1本(500mL) 8,698 税込9,568 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 116
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23998388
2021-02-15
用途:
クルマの塗装のメンテナンスに使用

これを使うと塗装がツルツルして滑りがとても良いです。気に入っていたのですが、現在、取り扱い中止という事で残念です。買い置きが一本だけあるのですが、これを使い終わったらもう入手できないのかと思うと残念です。是非とも復活して欲しいです。私の場合、フラッシュリーβを継続使用していて、合間にフラッシュリーγを使っていましたが仕上がりがとても良くお気に入りでした。現在はフラッシュリーγが入手できないので、仕方なくフラッシュリーβのみ使用していますが、あのツルツル感や仕上がりの良さはフラッシュリーγには及びません。販売再開を強く望みます。

5人が参考にしています
対象商品:
23998388
2021-03-02
用途:
車用に

車のボディに使用します。簡単で効果も高く気に入っています。

対象商品:
23998397
2020-10-31
用途:
洗車後コーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

フラッシュリαより、スベリ感が有り、光沢も充分。雨水の切れは良好。

対象商品:
23998388
2020-06-13
用途:
車両塗装面の保護

作業性・艶・撥水性・耐久性とも非常に優れた製品だと思います。リピートしたいのですが、「現在ご注文いただけません」・・・、復活を願っています。

3人が参考にしています
対象商品:
23998388
2020-06-06
用途:
クルマ、バイクの塗装面のワックス代わり
サービス業

お手軽に、ガラスコート感が得られます。特にバイクの鋼管フレームの黒など、いい感じです。コストパフォーマンスが高かったので、廃盤になって残念です。

対象商品:
23998388
2020-03-05
用途:
洗車後の拭き取り時に

ガラスコーティング施工車の犠牲皮膜として使っています。水またはシャンプー洗車後に、水分の拭き取りのついでにシュッと吹きかけて拭き上げています。水の弾きも程良く概ね満足です。数ヶ月は持続する様ですが、1ヶ月に1回は洗車しているので本当に長持ちするかは不明です。

1人が参考にしています
対象商品:
23998397
2020-05-15
用途:
車両のワックスがけ
その他業種

塗伸びが良くワックスがけ作業が楽です、拭き上げも楽で撥水効果も高く良い商品です。

対象商品:
23998397
2020-07-09
用途:
洗車

成分が分離し易く混ざり難いので改良して欲しい。
濡れたまま使えるので、洗車は楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
自動車のガラスやプラスチックにも使用可能でしょうか。
回答:
自動車ガラスの外側には使用可能です。塗布後、水で洗い流し乾拭きすると良いと思われます。
内窓には不適です。
また、自動車プラスチックにも使用可能です。乾拭きで仕上げて下さい。
シート等には使用しないで下さい、スベリ危険です。
2021-06-16
質問:
ヘッドライトに使用可能でしょうか。
回答:
ヘッドライトの黄ばみを除去した後の保護材として使用可能です。持続力が3ヶ月〜6ヶ月、2〜3度塗布すれば持続力が増します。
2021-06-16
質問:
こちらの商品は、疎水系か撥水系どちらでしょうか。
回答:
本商品は撥水系でございます。
2021-06-16

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする