※サンプル画像

TK47SUK microUSB カーチャージャー 4.8A 2ポート 多摩電子 23998485 TK47SUK microUSB カーチャージャー 4.8A 2ポート 多摩電子 23998485

microUSB カーチャージャー 4.8A 2ポート

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23998485 品番TK47SUK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

クルマで簡単にスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。
タブレットの2台同時充電、スマートフォンの2台同時急速充電に対応の高出力。(2.4A出力×2/合計最大出力4.8A)
暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。
トラックでも使用できるDC12V/DC24V車対応。

ブラック 材質本体ケース/PC+ABS・PC、 LEDレンズ/PC、ケーブル、コネクタケース/PVC 質量(g)(本体)約28、(USBケーブル)約24 定格(入力)DC12V/24V、(出力)DC5V/4.8A:合計最大出力 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26.5×91×37.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23998485
2020-07-20
用途:
車内でのスマホや携帯電話の充電用

乗用車で使用しています。シガライタからの飛び出し量が大きいのが気にはなりますが、特に問題無く使用できています。

対象商品:
23998485
2019-10-03
用途:
防災用、車用スマホの充電

やや長い品物です。シガーラーター周辺に余裕があれば大丈夫。大電流USBメスが2口あるので家族で安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする