4T SYNTH 4T シンセ PANOLIN 23999553

4T シンセ

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(20kg) 注文コード23999553 品番4T SYNTH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ライディング・スタイルを選ばない高性能シンセティックオイル。
薄くて強靭な油膜による鋭いアクセルレスポンスと安定したミッションタッチを長時間持続。小排気量車〜ビッグバイク、街乗り〜レースと幅広く対応。摩擦抵抗が少なく、エンジン本来のパワーをロスせず発揮させる、オールマイティに使えるオイル。

APISM 種類半化学合成油 種別STREET 粘度10W/40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA2 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35711067
2017-02-14
用途:
ニンジャ250に

今までレッドバロンのオイルを使用してましたが、すぐにミッションの入りが悪くなるのでパノリンにかえました。
シフトの入りがとても良くなりエンジン音が静かになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35711067
2017-04-03
用途:
通勤快速号に使用

ビクスクにもったいないと言われましたが、長い付き合いをするために使ってます。

対象商品:
35711076
2016-09-29
用途:
オイル交換

もう一年以上使っていますが大変気に入っています。15w−50でも固く感じません、ギアの入りも良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35711085
2016-11-28
用途:
ギアの入りにくい車両にお勧め。

DR250Rはもともとから持病のクラッチの切れが悪い、と言う症状が有りますが、こちらのオイルを使うとそれも解消されました。

対象商品:
35711076
2016-04-15
用途:
オイル交換

以前から使用していた10〜40より
熱ダレなく良い。出来れば価格を同じにして欲しい

対象商品:
35711067
2015-11-27
用途:
バイクオイルの定期交換
医療・福祉・介護関連業

もう4年使用していますが、長距離をツウリングしてもクラッチの滑りや抜けなどありません。最高なオイルだと思います。

対象商品:
35711067
2015-07-30
用途:
バイク

物凄く滑らかオイル交換直前でも機能性変わらず

ギアの入りがいい

1人が参考にしています
対象商品:
35711067
2015-06-19
用途:
オートバイ
製造業

250cc〜1000ccまで全てこのオイルを使用してます。全てにおいて満足できるオイルです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする