MUH464DRF 460ミリ充電式生垣バリカン マキタ 23999876

460ミリ充電式生垣バリカン

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23999876 品番MUH464DRF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,200

「超低騒音」&「超低振動」。コードレスだから使用場所を選ばない!
高級刃仕様

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 ストローク数(min-1[回/分])1650 刈込み幅(mm)460 充電時間(分)22(目安) タイプ上下刃駆動式 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1830、充電器DC18RC、チップレシーバー、ブレードカバー 本体寸法(mm)845 連続運転時間(h)約1(目安) 質量(kg)2.6(バッテリ含む、ブレードカバー・チップレシーバー除く)
注意
※連続運転時間は満充電時の目安です。(無負荷時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23999876
2021-05-11
用途:
庭木の剪定
その他業種

今まで、コード式ヘッジトリマーを使用していて、買い替えに際し本製品を購入しました。バッテリーの使用時間に不安がありましたが、バッテリー充電時間が飛躍的に高く、バッテリー2個を使い回すことで1日中の作業でも十分です。
なにより、刃の切れ味は、刈り込みバサミ同等の優れものです。太さ10mm程度の枝は楽に切れます。葉の切れ残りもありません。
自宅庭の低木約40本の剪定で使用していますが、コードレスとしたことで延長コードの準備、取り回し、コードの引っ掛かりがなくなり、作業効率は3分の1以下になりました。言うことなし。
改善点は、あくまでバッテリー使用時間の延長と低廉化、軽量化です。

1人が参考にしています
対象商品:
23999876
2019-09-23
用途:
垣根のカットなど
製造業

充電式にしてよかったです。
ただ、2回使ったところで刃の根元を少し曲げてしまい修理しました。
それほど強引な使い方はしたとは思いませんでしたが、保証がきかず
本体価格の60%ぐらいの修理費がかかってしまいました。
この点は全く納得がいきませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
23999876
2019-04-21
用途:
生垣や植込みの刈込作業
農・林・水産業

充電式で重さも丁度よく刈込作業がしやすいと感じました。

2人が参考にしています
対象商品:
23999876
2020-02-11
用途:
庭木の手入れ
宗教法人清水寺 様

本体がたった一度(一回の充電)で、作動しなくなった。只今交換依頼中!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする