バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)3
締付トルク(N・m[kgf・cm])170(1730)
回転数(min-1[回/分])打撃モード:(最速)0〜3400、(強)0〜3000、(中)0〜2100、(弱)0〜1100、(テクス用)0〜3400
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125
充電時間(分)22(目安)
打撃数(min-1[回/分])打撃モード:(最速)0〜3600、(強)0〜3400、(中)0〜2600、(弱)0〜1100、(テクス用)0〜2600
色ライム
タイプ正逆転両用
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリBL1430B×2本、充電器DC18RC、プラスチックケース、+ビット2-65、フック
本体寸法(mm)117
変速段数無段
作業量(目安)(1充電当たりのネジ締め)木ネジΦ5.4×90mm:約200本、木ネジΦ4.3×65mm:約340本、小ネジ8×16mm:約1900本
質量(kg)1.3(BL1430B装着時)
トラスコ品番820-6634