曜日別特売
CDLSF200-550-J51-DA93 ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF200 SMC 24005924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF200

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類J51リード線(m)(-) 0.5注文コード24005924品番CDLSF200-550-J51-DA93
参考基準価格(税別)¥409,420販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)550クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類J51オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックユニット部オートスイッチA93ロックユニット部リード線(m)(-) 0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする