※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2B100TN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24010833 品番 CDNA2B100TN-125N-D
参考基準価格(税別)¥87,950 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)125 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする