取引証明用 精度等級:3級。
測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)。
目量の種類:複目量。
防塵・防水仕様 IP65(計量台) 。
3倍働くトリプルレンジ:ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切り替わるトリプルレンジ採用。
計量値を予め設定した上限値や下限値と比較して結果表示するコンパレータ機能を標準装備。
グラム、%、個数(PCS)の3モード表示。
RS-232C標準装備(DIN8Pメス) でPCやプリンタとの接続が可能。。 
コンパレータまたは簡易バッジ計量時にブザーが使用可能。(別売HVW-03GJが必要)  
外して洗えるステンレス製計量皿(SUS430)。
簡易バッチ、加算・累計機能。
蛍光表示で暗い場所でもクッキリ見えます。読み取りミスも防止(文字高20mm)
ACアダプタ(標準装備)方式。