Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の オフィス機器
Asmix(アスカ)の 電卓
Asmix(アスカ)の 一般電卓
ビジネス電卓 L
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24030378
品番
C1229
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
一目でわかる!税率表示 税率が常に表示されています
桁数
12
色
シルバー
付属品
取扱説明書、保証書
材質
ABS
サイズ
L
質量(g)
138
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×174×29
文字高(mm)
14
機能
税計算(税込、税抜)、税率設定、桁下げ(→)キー、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、±キー、√キー、小数桁指定、ラウンドスイッチ(四捨五入切り捨て)、オートパワーオフ機能、マークアップキー、表示部傾斜
使用電源
太陽電池、アルカリボタン電池(L1131)×1個
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
108×174×29
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24030378
C1229
53031039
C1254
ビジネス電卓
Asmix(アスカ)
1台
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)