ボードフック 10個

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード24034158 品番BB-1B
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
寸法(mm)47×14×5 付属品テグス10m 材質スチール タイプスタンダードタイプ 耐荷重(kg)0.8以下(両端付近に2個使用の場合)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24034158
2022-10-22
用途:
博物館の解説パネル吊り下げ用
製造業

さすところの食いつきがよく重宝しております。ぱねるのサイズによってはテープなどで裏面を落ちないようにしたり加工はしますが、使い勝手がよくこのお値段は大変助かります。今後も活用させて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
24034158
2022-08-13
用途:
のり付パネル(B1サイズ・7mm厚)の掲示に使用
教育・研究機関

見栄えも良くすぐに使えます。落下等もなし。マイナスドライバー等で爪をわずかに立ててから使いました。

2人が参考にしています
対象商品:
24034158
2021-08-23
用途:
店頭の吊りボード(POP)用
運輸・通信業

他の人の投稿を見たので、最後の真ん中の爪を差し込むときに、とても固いので、ホッチキスの後ろの部分を使って押し込みました。外す時は、太めのクリップや、安全ピンの針の部分を使って外せます。

対象商品:
24034158
2021-06-09
用途:
掲示パネルの吊り下げ用
その他業種

シンプルなつくりでいつも愛用しています。急ぎで必要でしたので、発注当日の出荷はとても助かりました。

対象商品:
24034158
2020-04-30
用途:
イベントのパネル展示

イベントのパネル展示でしっかり食いついてくれるので、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする