※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQB25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 ロックアップの方向(F) 前進方向ロック 注文コード24036636 品番CLQB25-10DCM-F
参考基準価格(税別)¥19,310 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はストローク・ロックアップの方向など10種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ ロックアップの方向(F) 前進方向ロック ストローク(mm)10 ポートねじの種類(-) M ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする