名札用ケース ソフトヨコ名刺 JAN付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24042752 品番NX-125-WH
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

ハードタイプの耐久性とソフトタイプの付け心地。
チャック式で水やホコリが入りません。

仕様硬質カバー付き 材質(名札用ケース)再生PP/再生ポリオレフィン タイプソフトタイプ・ヨコ名刺サイズ 中紙サイズ(mm)90×55 外形寸法(幅W×高さH)(mm)103×83 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする