※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 平行開閉形
平行開閉形エアチャック (MHSH3-〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
80
注文コード
24042977
品番
MHSH3-80DA
参考基準価格(税別)
¥117,590
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径
など
243
種類から選べます
他の種類を見る
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動形
開閉ストローク(直径)(mm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
材質(ダストカバー)
(-) クロロプレンゴム(CR)
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
センタプッシャ
(A) シリンダ式
CADデータダウンロード