細工カッター替刃(小)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード24043048 品番XB141S
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は429円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

「細工用」カッターナイフ替刃。
刃先角度が30度と鋭く、細かい作業に適した、折る刃式の替刃です。

材質(刃)合金工具鋼 刃厚(mm)0.38 材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304) 寸法(mm)74×9×0.38 適合替刃・カッター141S、141BS、215、Ltd-05 材質(樹脂部)ABS樹脂 材質(クリップ)ABS樹脂 材質(スライダー)ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
ペーパークラフト
サービス業

ペーパークラフト、カッティングシートの切り抜き作業に欠かせない細工カッターです。切れ味、耐久性共に抜群です。他のメーカーの商品も試しましたが
オルファに戻りました。

対象商品:
24043048
2023-07-31
用途:
作業用

ホームセンターの在庫が無かった為、モノタロウで購入致しました。
最近は品ぞろえの中で欠品中が多いようなので、モノタロウは有難いです。

対象商品:
24043048
2022-12-25
用途:
作品制作
製造業

鋭角なので精密作業に向いている。定規を使ったカットもしやすい。切れ味が良い。

対象商品:
24043048
2022-05-23
用途:
カッティングシートの切り出し
製造業

普通のカッターでもデザインナイフの様な使い方が出来る様に成るので、とても助かってます。

対象商品:
24043048
2021-05-16
用途:
細かい作業用

他の替刃に比べて若干値段は高いが、その切れ味は段違いで、間違いない。

対象商品:
24043048
2020-10-19
用途:
はんこ作成
医療・福祉・介護関連業

先細で繊細な彫りに最適です。やはりオルファはコスパもいいです。

対象商品:
24043048
2019-10-03
用途:
模型作り

細かいカット ステッカーの透明枠の切り落とし 普通のカッターの刃も併用してますが、特に小さいRの物に刃を入れてまわす(指先でひねる感じ)感覚はとてもイイです

対象商品:
24043048
2019-12-11
用途:
ディスクワーク時に
高洲建設株式会社 様 (建設業・工事業)

細工カッターを購入した際に、替刃も注文。価格的にも安価で良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする