状差し

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24045324 品番NO.25-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レジ周りの必需品、シンプルなデザインの状差しです。
伝票類の一時保管用に最適です。また、机上のメモホルダーとしてもご活用いただけます。
安全カバーを回転させると大量の伝票も簡単に取り出せます。
長らく使用しない場合は安全カバーを下げて、針先をカバーしてお使いください。

寸法(mm)Φ75×136 質量(g)120 針径3mm 針長(mm)83(コピー用紙:920枚相当)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24045342
2026-04-06
用途:
伝票整理
相武台大矢製畳 様 (建設業・工事業)

昔からある商品ですが、あらためてシンプルで使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする