共栄プラスチック
共栄プラスチックの 光学測定器
共栄プラスチックの ルーペ/拡大鏡
共栄プラスチックの バールーペ
カラーバールーペ ブルー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24049786
品番
CBL-700-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
仕様
色付きのライン部分の幅は4mm
質量(g)
40
倍率(倍)
2
外寸(mm)
縦25×横152×厚12mm
再生紙使用マーク
適合