LM8F スクールノート B5 英習罫 日本ノート 24050635 LM8F スクールノート B5 英習罫 日本ノート 24050635 LM8F スクールノート B5 英習罫 日本ノート 24050635 LM8F スクールノート B5 英習罫 日本ノート 24050635 LM8F スクールノート B5 英習罫 日本ノート 24050635 LM8F スクールノート B5 英習罫 日本ノート 24050635

スクールノート B5 英習罫

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード24050635 品番LM8F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザインです
<特長>
1.見分けやすいカラー表紙
2.見やすい罫内容表示
3.便利な科目シール付き
ひらがなと漢字の両方で表示
数字シールがついて使い方いろいろ

サイズB5 対象小学3〜5年 科目英語 英習罫 8段 規格セミB5(学用3号) 枚数30枚 本体寸法(mm)W179×H252 製本糸綴じ 色(表紙)ブルー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24050635 LM8F 34664869 LSP8F スクールラインプラスノートB5 英習罫 日本ノート スクールラインプラスノートB5 英習罫 日本ノート 1冊(30枚) 169 税込186 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24050653
2020-01-25
用途:
学習用

スーパーやドラッグストアでは180円くらいするので、お買い得だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする