スクールノート B5 英習罫

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード24050653 品番LM13F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザインです
<特長>
1.見分けやすいカラー表紙
2.見やすい罫内容表示
3.便利な科目シール付き
ひらがなと漢字の両方で表示
数字シールがついて使い方いろいろ

サイズB5 対象小学4〜6年 科目英語 英習罫 13段 規格セミB5(学用3号) 枚数30枚 本体寸法(mm)W179×H252 製本糸綴じ 色(表紙)ブルー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24050653
2020-01-25
用途:
学習用

スーパーやドラッグストアでは180円くらいするので、お買い得だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする