日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの リングノート
B5 リングノート エジンバラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
24053952
品番
P513
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
親しみやすいレトロモダンなムードが新鮮な定番ノート
罫幅(mm)
6
行数
36
枚数
60
罫
通し罫
幅(mm)
189
サイズ
B5
高さ(mm)
250
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。