キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーブック
キングジムの 固定式クリヤーブック
シンプリーズ クリアーファイル(透明)GX
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
ポケット数
60
色
透明
注文コード
24055903
品番
186-3TSPGXトウ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥530
この商品は
ポケット数・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル仕様でしっかり品質。
サイズ
A4タテ
色
透明
ポケット数
60
仕様
台紙なし
幅(mm)
231
高さ(mm)
307
背幅(mm)
32
材質(表紙)
カラー透明PP
ポケットタイプ
上から入れるタイプ
収納枚数(枚)
120