182TPNWミト クリアーファイル パタント(透明) キングジム 24056278

クリアーファイル パタント(透明)

(2件のレビュー)
取扱い終了
ポケット数40
内容量1冊注文コード24056278品番182TPNWミト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,160

表紙が360°折り返せるから場所を取らずに使いやすい

サイズA4タテ高さ(mm)307背幅(mm)22仕様ポケットの追加なし幅(mm)242ポケット数40材質(表紙)PPポケットタイプ上から入れるタイプ収納枚数(枚)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73669365
2019-05-10
用途: 車検証を入れる
イーストネッツガレージ

中の袋の厚みが薄く入れにくいためもう少し厚めほうが使いやすいと思います。

対象商品 : 24056287
2018-09-14
用途: 集合教育で資料を指し示す時
教育・研究機関

これまでもクリアファイルにファイリングしたまま指し示していましたが、360度表紙を折り曲げると劣化が早くなりそうでヒヤヒヤしていました。これなら安心して折り曲げることが出来ます。
資料を取り出す必要もないし授業がスムーズに進められます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする