曜日別特売
MDWBT63-350-Y7BWL5 ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBT63 SMC 24057286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBT63

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350注文コード24057286品番MDWBT63-350-Y7BWL5
参考基準価格(税別)¥83,440販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)350磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする