曜日別特売
MWBB32-UT-400 ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBB32 SMC 24057399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBB32

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ロッド長さ(mm)400注文コード24057399品番MWBB32-UT-400
参考基準価格(税別)¥36,470販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
タイプロッド付ポートの種類(-) Rcロッド長さ(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする