※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUB32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)250 ロックアップの方向(B) 後退方向ロック 注文コード24059508 品番MLUB32-250D-B
参考基準価格(税別)¥32,840 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はストローク・ロックアップの方向など6種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ロッド先端ねじ(-) めねじ ロックアップの方向(B) 後退方向ロック ストローク(mm)250 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする