コニシ
コニシの 接着剤
コニシの 瞬間接着剤
コニシの ゼリー状
アロンアルフアEXTRAゼリー状スリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(4g)
注文コード
24072764
品番
#05273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
用途
多少のスキ間や凹凸面、しみ込みやすい木材・陶器・皮革にも使える
金属・プラ模型の製作
電化製品・機械類の組立と補修
仕様
高粘度型
成分
シアノアクリレート系
主成分
シアノアクリレート系
主な用途
プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3.8mL
固着時間(秒)
3(23℃)
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ