コニシ
コニシの 接着剤
コニシの 瞬間接着剤
コニシの 多用途瞬間接着剤
アロンアルフアEXTRAスティックスリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24072904
品番
#04794
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
スティックで細かい部分の塗布が可能。
細かい部分もはみ出さずにつけられる斜めカットのスティックで液量コントロール。
瞬間接着剤。
用途
金属・陶磁器・木質・硬質プラスチック・合成ゴムなどの接着。
成分
シアノアクリレート系
主成分
シアノアクリレート系
主な用途
プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1.9mL
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ