※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2E23
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
24081908
品番
KQ2E23-02N1
参考基準価格(税別)
¥7,890
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
形状
隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
ねじの種類
Rc
接続ねじ
1/4
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード