※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H01
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
形状
ハーフユニオン
接続ねじ
1/4
ねじの種類
Uni
注文コード
24082023
品番
KQ2H01-U02N1
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
形状・接続ねじ・ねじの種類
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ1/8
ねじの種類
Uni
接続ねじ
1/4
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード