※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 平行開閉形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2〜)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
開閉ストローク(両側)(mm)
14
作動方式
複動形
注文コード
24082746
品番
MHZJ2-25D-M9BWVSDPC
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
開閉ストローク・作動方式
など
262
種類から選べます
他の種類を見る
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
14
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
コード長さ(m)
0.5
コネクタ形状
M12-4ピン
使用流体
空気
給油
無給油
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
M9BWV
把持力
外径把持力65/内径把持力104