日立産機システム
日立産機システムの 送風機
ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 三相品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24084289
品番
VB-007-G2 三相400V
参考基準価格(税別)
¥156,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
3次元羽根車を採用し小型でも高風圧
しかも静音を実現
仕様
(モータ)屋内全閉外扇形
質量(kg)
17
タイプ
風量
極数
2
電圧(V)
400/400/440
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
0.6/0.6
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
2.0/2.4
相数
3
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
60/63
始動電流(A)(50/60Hz)
14/16
電流(A)(50/60Hz)
(吸い込み特性・許容)1.4/1.6(吐出特性・許容)14/16
口径
(PF)1 1/2
関連資料:
(0.14MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません