※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VD01

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 24086169 品番 KQ2VD01-34AP1
参考基準価格(税別)¥10,620 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
形状ダブルユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ1/8 ねじの種類NPT 接続ねじ1/8 材質(ねじ部)(A) 黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする