※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VD05

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 材質(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき 注文コード24086293 品番KQ2VD05-34NS1
参考基準価格(税別)¥9,990 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る
形状ダブルユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ3/16 ねじの種類NPT 接続ねじ1/8 材質(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき シール(S) シール剤付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする