※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2L エルボユニオン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 適合チューブ外径(Φmm)12 接続ねじ1/2 仕様(X12) 潤滑剤:白色ワセリン/リリースブッシュ色:白色 注文コード24091288 品番KQ2L12-04GS-X12
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・仕様など61種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類R 接続ねじ1/2 仕様(X12) 潤滑剤:白色ワセリン/リリースブッシュ色:白色 シール(S) シール剤付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする