※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの SUSワンタッチ管継手
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2W08
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
接続ねじ
1/8
注文コード
24092706
品番
KQ2W08-01GQS
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
仕様
(Q) 従来品(KGシリーズ)有効断面積互換品
シール
(S) シール剤付
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200